Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B
1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN 750 ml B
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-595347
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     100855
EAN/GTIN:
     5411183009738
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole · besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Farbe: champagner· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
SOUDAL
Schaumausbeute:
bis zu 45 l
Lieferung:
ohne Einweghandschuhe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, bauschaum soudal, Montageschäume, PU-Montageschaum, Pistolenschäume, Polyurethanschaum, PUR-Schaum, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PU-Schaum, 4000353903
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
766
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,36*
1 Tag
766
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 6,41*
3 Tage
574
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,41*
5 Tage
766
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 6,41*
1 Tag
766
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,43*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,69*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,04*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,54*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781237
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.