| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-38-4436 Herst.-Nr.: 38-4436 EAN/GTIN: 8718564524888 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Höchste Komfort und flexibel – Schwerlast 520 gr./m2 flammenresistentem Baumwolle mit schwarze Rind Spaltledere Stärkungen – Selbstausgleichs Gurtsystem Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 60 cm | Größe: | 91 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Flammschutz-Schürze, Flammschutzschürze, Hitzeschutz-Schürze, Hitzeschutzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze schwarz, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,88* | € 34,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,36* | € 47,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|