Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEON, S3 Sicherheitshochschuh aus Rindleder-43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-250000-43
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     250000-43
EAN/GTIN:
     4018949250437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 Sicherheitshochschuh Form B aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,19 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
18,5 cm
Größe:
43
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 18,62*
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 13,48*
€ 18,72*
1 Tag
12
€ 4,79*
ab € 16,59*
€ 22,30*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,92*
€ 23,60*
2 Tage
701
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 28,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paar
ab 4 Paar
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.