Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Leon Gr.43 schwarz/bl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Leon Gr.43 schwarz/bl
Sicherheitsstiefel Leon Gr.43 schwarz/bl
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1672936
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     250000-43
EAN/GTIN:
     4018949250437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 Sicherheitshochschuh Form B aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle · atmungsaktives Futter · Stahlkappe und StahlzwischensohleWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Verschluss: Schnürung· Material Sohle: PU· für wen?: Unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, 8000093877
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 18,67*
1 Tag
24
€ 8,50*
ab € 13,49*
€ 18,76*
2 Tage
14
€ 4,79*
ab € 16,64*
€ 22,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 24,04*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 21,0371*
€ 28,4971*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 12,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.