Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIFEL-SUPER, S3 Forst-Sicherheitstiefel aus Rindleder 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-2102-619S3-43
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     2102-619S3-43
EAN/GTIN:
     4018949619432
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Forststiefel Form C aus robustem Rindleder und rutschhemmender Laufsohle, Stahlkappe, für leichtes und mittleres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe 19,5 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
2 kg
Länge:
42,5 cm
Breite:
34,5 cm
Größe:
43
Typ:
Forststiefel
Farbe:
braun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 17249
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 200,06*
€ 238,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 192,18*
€ 228,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 189,34*
€ 225,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 179,95*
€ 214,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 170,89*
€ 203,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,69*
€ 184,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.