Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,2mm M 8 L.30mm E-Cu A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1400442
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr

Stromdüse Draht-Ø 1,2mm M 8 L.30mm E-Cu A.BINZEL

für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D · M8 x 30 mm · Weitere technische Eigenschaften passend für: MB 401 D/MB 501 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Draht-Ø:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: stromdüse e-cu m8/1,2/30, kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2150
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6213*
3 Tage
2,685
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
Lager 5766
2140
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,66*
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,69*
2 Tage
2150
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4787*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.