Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,2mm M 8 L.30mm E-Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromdüse Draht-Ø 1,2mm M 8 L.30mm E-Cu
Stromdüse Draht-Ø 1,2mm M 8 L.30mm E-Cu
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-109234
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     1400442
EAN/GTIN:
     4036584034830
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
M8 x 30 mm · für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D / xFUME® PRO 36 / xFUME® PRO 501Weitere technische Eigenschaften:· passend für: MB 401 D/MB 501 D
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Cu
Draht-Ø:
1,2 mm
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: stromdüse e-cu m8/1,2/30, kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen, 1000152084
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2150
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6313*
Lager 4757
2,685
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
6 Tage
2140
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,66*
1 Tag
300
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,69*
1 Tag
2150
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4787*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.