Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,E-Cu,Ø1,2,(10x30) Nr. 140.0442


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,E-Cu,Ø1,2,(10x30) Nr. 140.0442 passend für Schweißbrenner 26, 36, 240, 305, 355, 401, 501
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,E-Cu,Ø1,2,(10x30) Nr. 140.0442 passend für Schweißbrenner 26, 36, 240, 305, 355, 401, 501
Artikel-Nr.:
     223-8415100
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0442
EAN/GTIN:
     4036584034830
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr

ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,E-Cu,Ø1,2,(10x30) Nr. 140.0442

Stromdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner; E-Cu; M8; Ø 1,2; 30 mm

Stromdüsen sind mittlerweile zu Massenartikeln geworden. Leider wird dadurch oft der Preis in den Vordergrund gerückt und nicht die Qualität des Materials, was definitiv für ein gutes Schweißergebnis im Mittelpunkt stehen sollte. Wir werden immer wieder von Kunden beauftragt, Stromdüsen anderer Hersteller zu testen, weil es vermehrt zu teuren Ausfallzeiten kommt. Diese lassen sich auf Qualitätsmängel zurückführen – es kommt zu Störungen im Schweißprozess. Als Hersteller wissen wir, was eine gute Stromdüse ausmacht und optimieren permanent unser Fertigungsverfahren mit dem Ziel, Ihnen als Kunde ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können. Auch die Standzeit muss berücksichtigt werden. Vergleichen Sie dazu einmal die Kosten für einen Stromdüsenwechsel, der durchaus zwei Minuten und länger dauern kann mit den Kosten für zwei Minuten Arbeitszeit eines Schweißers. Richtig: Eine teurere Stromdüse kann im Endeffekt auch billiger sein! Diese Stromdüse ist aus Elektrolytkupfer (E-CU) gefertigt. Die Vickershärte dieser Stromdüse beträgt ca. 110 bis 115 HV. Ihre Erweichungstemperatur liegt bei circa 260° C. Für eine härtere Variante mit höherer Erweichungstemperatur empfiehlt sich eine Stromdüse aus CuCrZr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Cu
Brennertyp:
ABIMIG® A T 305 LW, ABIMIG® A T 355 LW, ABIMIG® GRIP A 305 LW, ABIMIG® GRIP W 555, ABIMIG® GRIP W 555 D, MB ERGO 26 KD, MB ERGO 36 KD, MB ERGO 401, MB ERGO 401 D, MB ERGO 501, MB ERGO 501 D, MB GRIP 26 KD, MB GRIP 36 KD, MB GRIP 401, MB GRIP 401 D, MB GRIP 501 D, Push-Pull Plus 36 D
Draht Ø [mm]:
1,2
Gewinde x Länge:
M8 x 30 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2150
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6213*
2 Tage
2,685
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
6 Tage
2140
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,66*
Lager 223
300
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,69*
2 Tage
2150
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4787*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.