Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,2mm M 8 L.30mm E-Cu A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498-1204740725
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140,0442
EAN/GTIN:
     4036584034830
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
M8 x 30 mm · für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D / xFUME® PRO 36 / xFUME® PRO 501Weitere technische Eigenschaften:· passend für: MB 401 D/MB 501 D
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Cu
Draht-Ø:
1,2 mm
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: stromdüse e-cu m8/1,2/30, kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2150
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6213*
3 Tage
2,685
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
6 Tage
2140
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,66*
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,69*
Lager 1498
2150
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4787*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6687*
€ 0,79575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6187*
€ 0,73625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5487*
€ 0,65295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4787*
€ 0,56965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,987* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.