| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11208200 Herst.-Nr.: 11208200 EAN/GTIN: 4024596001018 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Bildschirmreiniger ist ein Spezialreiniger für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen und ist antistatisch und antireflektierend. Durch die antistatische Wirkung entsteht eine schmutz- und staubabweisende Oberfläche. WEICON Bildschirmreiniger entfernt Verunreinigungen durch Insekten, Schmutz, Staub, Fett und Nikotin schonend und streifenfrei. WEICON Bildschirmreiniger kann an allen Flach- und Plasmabildschirmen (wie bei Computern, Handys, Notebooks, Fernsehern, Scannern, Kopierern, etc.) und an Kunststoffgehäusen (an Computern, Scannern, Kopierern oder Fernsehgeräten) zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Bildschirmreiniger | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 200 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon bildschirmreiniger, insekten spray, antireflektierend, antistatisch, bildschirm, cleaner, computer, display, fernseher, fettentferner, glas, Glasoberfläche, Glasreiniger, handy, ipad, kopierer, laptop, lcd, led, lösemittefrei, mac, monitor, notebook, ohne-schlieren, ohne-streifen, pc, phone, plasma, reinigung, rückstandslos, samsung, scanner, schmutzabweisend, smartphone, staubabweisend, streifenfrei, tft, touchscreen, tv, Weicon Bildschirmreiniger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,17* | € 5,77* | | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 4,46* | € 6,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,51* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,21* | € 6,53* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,86* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02085* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|