Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon Bildschirmreiniger, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon Bildschirmreiniger, 200 ml
Weicon Bildschirmreiniger, 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-807098
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11208200
EAN/GTIN:
     4024596001018
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger

Weicon Bildschirmreiniger ist ein Spezialreiniger für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen und ist antistatisch und antireflektierend.

Durch die antistatische Wirkung entsteht eine schmutz- und staubabweisende Oberfläche. Weicon Bildschirmreiniger entfernt Verunreinigungen durch Insekten, Schmutz, Staub, Fett und Nikotin schonend und streifenfrei.

Weicon Bildschirmreiniger kann an allen Flach- und Plasmabildschirmen (wie bei Computern, Handys, Notebooks, Fernsehern, Scannern, Kopierern, etc.) und an Kunststoffgehäusen (an Computern, Scannern, Kopierern oder Fernsehgeräten) zum Einsatz kommen.



Merkmale:
  • auch für empfindliche Kunstoff und Glasoberflächen
  • Reinigung nur an ausgeschalteten und abgekühltenGeräten (Netzstecker ziehen)
  • schonend
  • streifenfrei
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Gewicht:
0 g
Geruch:
fast geruchslos
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon bildschirmreiniger, insekten spray, 11208200, WCN11208200, Spezialreiniger, Reinigung, Pflege, antistatisch, antireflektierend, staubabweisend, schmutzabweisend, Insekten, Schmutz, Staub, Fett, Nikotin
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 5,80*
Lager 283
12
€ 4,80*
ab € 4,47*
€ 6,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,54*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02235* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,54*
Zubehör
Weicon
11610400
ab € 7,98*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,38*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.