Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Blau E 42 0 RC 11 2,5 x 250mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000115201
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13461
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250 fincord
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013 AWS A5.1M: E4313 unlegiert · rutil-celluloseumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 m) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften ·einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) Grundwerkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8 Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2 Feinkornbaustähle bis P355N schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl) ASTM A36 u. A53 Gr. alle, A106 Gr. A, B, C, A135 Gr. A, B, A283 Gr. A, B, C, D, A366, A285 Gr. A, B, C, A500 Gr. A, B, C, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A607 Gr. 45, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50, API 5 L Gr. B, X42 - X52 Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), ABS, BV, LR, DNV GL, CE Stromart = DC - / AC · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 275 Stück ·Gewicht 3,5 Kg Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
3,5 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RC 11
Umhüllung:
rutilcellulose
Werkstoffeignung Stahl:
11
Einsatzbereich:
WGK 1
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA01
Verfahren:
Gültig ab: 02.04.2019, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
14174,286
275
€ 4,90*
ab € 0,132*
€ 0,186*
16 Tage
nicht lagernd
275
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
25 Tage
nicht lagernd
275
Frei Haus
ab € 0,36126*
€ 0,44126*
29 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,36126*
€ 0,44126*
3 Tage
1000
275
€ 6,99*
ab € 0,3759*
€ 0,4659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 825000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 275 Stück
Mindestbestellmenge: 275 Stück ( entspricht € 51,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
030077
ab € 167,14*
Sonstiges
GYS
030794
ab € 223,01*
Sonstiges
GYS
036635
ab € 190,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.