Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSMI E163 Multiprozess-Schweißgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246538-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     036635
EAN/GTIN:
     3154020036635
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS GYSMI E163 Multiprozess-Schweißgerät

Elektroden- und WIG-Schweißinverter GYSMI E163

Hot Start
ARC Force
Anti Sticking

Mikroprozessorgesteuerter Elektroden- und WIG-Schweißinverter mit einem 230 V Netzanschluss - 50/60 Hz einphasig. Konstante Schweißleistung von 10 - 160 A.
Der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für Steignähte (PF). Der Pulsmodus verringert die Energieeinbringung, bzw. die Hitzeentwicklung des Schweißbades und stabilisiert die Schweißnaht.
PROTEC400-Tec
hnologie zum Schutz gegen Über- / Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (+/- 15 %).
Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutilumhüllten Stabelektroden (Stahl, Edelstahl, Guss etc.) von 1,6 bis 4,0 mm.

Ausstattung:
HOT START:Verbessert die Zündeigenschaften durch eine kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet sofort zuverlässig· ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum Schweißgut · ANTI STICKING: Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der Elektrode im Schweißbad zu verringern

Lieferumfang:
Inkl. Masseklemme mit Kabel (1,6m, Ø16mm²) · Elektrodenhalter mit Kabel (2m, Ø16mm²) · Hartschalenkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
GYS
Produkt-Art:
Multiprozess-Schweißgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 229,84*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 229,85*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 195,21*
€ 229,86*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 196,90*
€ 230,88*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 242,81*
€ 277,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,86*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,51*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.