Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix blau D 2,5 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode Phoenix blau D 2,5 x 250 mm
Elektrode Phoenix blau D 2,5 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     4012-130472
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13461
EAN/GTIN:
     4038588134615
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250 fincord
schweißelektroden böhler
Stabelektrode PHOENIX Blau

• Rutil-zellulose-umhüllte Stabelektrode
• Universell in allen Positionen einsetzbar
• Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit
• Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
• EN 499: E42 0 RC11
• DIN1913: E51 22 R (C) 3
• AWS A5.1: E 6013

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG.
• Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8., Druckbehälterstähle P235 GH, P265 GH, P295 GH, Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2, Feinkornbaustähle bis P355 N, schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)

Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 250 mm
Inhalt je Faltschachtel:
275 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
3,5 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
13461
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588134615, Elektrode, Elektroden, QR4030470
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13899,286
275
€ 5,50*
ab € 0,133*
€ 0,186*
15 Tage
nicht lagernd
275
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 4012
nicht lagernd
275
€ 4,90*
ab € 0,36126*
€ 0,44126*
29 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,36317*
€ 0,46214*
3 Tage
673
275
€ 6,99*
ab € 0,3759*
€ 0,4659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Stück
€ 0,44126*
€ 0,5251
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,42126*
€ 0,5013
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,41126*
€ 0,4894
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,38126*
€ 0,4537
pro Stück
ab 825000 Stück
€ 0,36126*
€ 0,4299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 275 Stück
Mindestbestellmenge: 275 Stück ( entspricht € 121,3465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
030077
ab € 166,18*
Sonstiges
GYS
030794
ab € 220,34*
Sonstiges
GYS
036635
ab € 190,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.