Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ310 Plus, Linerless, 8 Punkte/mm (203dpi), USB-C, BT (BLE), NFC, Kit (USB) - ("ZQ31-A0E14TE-00")


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     574-ettzq31-10
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ31-A0E14TE-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mobildrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203 dpi), Medienbreite (max): 58 mm, Druckbreite (max.): 48 mm, Rollendurchmesser (max.): 40mm, Geschwindigkeit (max.): 100 mm/Sek, USB-C, Bluetooth (BLE), NFC, RAM: 128MB, Flash: 256 MB, inkl.: Kabel (USB), Gürtelclip, Akku, 2300 mAh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,63*
€ 332,00*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 336,17*
€ 345,73*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,45*
€ 412,14*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,11*
€ 420,13*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,25*
Zubehör
Zebra
BTRY-MPM-22MA1-01
ab € 67,08*
Zubehör
Zebra
CBL-MPM-USB1-01
ab € 7,50*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-1SCHGEU1-01
ab € 63,20*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-1SCHGUK1-01
ab € 67,39*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-5SCHGEU1-01
ab € 301,29*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-5SCHGUK1-01
ab € 304,56*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-PLTRLR1-01
ab € 27,08*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-BLTCLP5-01
ab € 15,49*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-PRZQ311-01
ab € 22,20*
Zubehör
Zebra
MNT-MPM-VHDRD1-01
ab € 45,20*
Zubehör
Zebra
MNT-MPM-VHDRW1-01
ab € 44,58*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ZQ3X-3C0
ab € 100,44*
Zubehör
Zebra
PWR-WUA5V12W0EU
ab € 19,21*
Zubehör
Zebra
SAC-MPM-1BCHGEU1-01
ab € 68,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.