Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solution 2270L Touchscreen-Monitor EEK: D (A - G) 55.9cm (22 Zoll) 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D022502
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E265991
EAN/GTIN:
     4060533428678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Elo 2270L 22 Zoll Full HD-Touchscreen. Der 2270L bietet im Vergleich zu ähnlichen Modellen eine um bis zu 70%-fache Verkleinerung der Einfassung. Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt. BIldschirmwinkel von 20° bis 70° verstellbar für Flexibilität bei der Aufstellung. Ob auf Theke, an der Wand oder in Konsolen mit VESA-Kompatibilität der 2270L passt sich überall perfekt ein. Erhöhen Sie den Sehkomfort durch niedrigen Blaulichtanteil und flimmerfreie Bilder. Navigieren Sie direkt im Displaymenü auf dem Touchscreen. Wir haben die Steuerung des On-Screen-Displays (OSD) vereinfacht - jetzt können Sie wahlweise den Touchscreen oder die gewohnten Bedienelemente auf der Rückseite des Monitors verwenden.
Features:
Bilddiagonale 55.9 cm (22 Zoll)
Energieeffizienzklasse: D (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort, HDMI®, VGA, USB 2.0
Reaktionszeit: 14 ms
Integrierte Lautsprecher, Full HD-Auflösung, Touchscreen, Drehbar auf Hochformat, Flicker Free-Technologie, VESA Mount 100 x 100 mm, Blaulicht-Filter
Lieferumfang:
Touchmonitor + Schnellinstallationsanleitung + HDMI Kabel + Touch USB-Kabel + NA Netzkabel + EU-Netzkabel + EEI-Label (EU) + 2x EEI-Label (UK) + Fußabdeckung x 2 anbringen + 5x Kabelbinder
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Display-Art:
Touch-Display
Energieeffizienzklasse:
D
Breite:
504.7 mm
Bildformat:
16:9
Gewicht:
4.1 kg
Display (Zoll):
22 Zoll
Helligkeit:
250 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
178 °
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Bildschirmbeschichtung:
Kratzfest + Blendfrei
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl USB:
3 x
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Integrierte Lautsprecher + Full HD-Auflösung + Touchscreen + Drehbar auf Hochformat + Flic
Display (cm):
55.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Berührungspunkte:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 493,21*
€ 566,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 518,77*
€ 581,45*
Frei Haus
ab € 537,65*
€ 597,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,35*
€ 662,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,02*
€ 655,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,05*
€ 639,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,67*
€ 619,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,21*
€ 586,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.