Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Compact 4 Mark III, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, ZPL, DPL, LP, USB, RS232, Ethernet - ("XF1-00-03000000")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datamax O'Neil Compact4 Mark II Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Datamax O'Neil Compact4 Mark II Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     574-dmcompact3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     XF1-00-03000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 115mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): Geschwindigkeit (max.): 125mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, Emulation: ZPL, DPL, Labelpoint, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Real Time Clock, inkl.: Kabel (RS232), Netzkabel (EU)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.145,03*
€ 1.199,36*
2 Tage
74
€ 7,50*
ab € 1.150,98*
€ 1.200,98*
Frei Haus
ab € 1.175,00*
€ 1.227,98*
Frei Haus
ab € 1.174,71*
€ 1.227,98*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 1.182,22*
€ 1.235,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,41*
€ 1.470,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,94*
€ 1.463,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,01*
€ 1.438,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,53*
€ 1.419,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,22*
€ 1.406,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
ENM533640
ab € 1.086,95*
Zubehör
Datamax-O'Neil
PHD20-2270-01
ab € 246,97*
Zubehör
Honeywell
OPT78-2983-01
ab € 327,64*
Zubehör
ARTDEV
EDP 090-036 K40 D100 PF
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.