Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 573-16 695 Herst.-Nr.: 16695 EAN/GTIN: 4012677166954 |
| |
|
| | |
| Kirschkern Wärmeauflage Krokodil Christopher, grün Flauschig weiche Kuscheltiere sind gleichzeitig Wärmespender und Seelentröster. Alle Tiere mit Reißverschluss am Rücken oder Bauch für einfaches Einlegen des Körnerkissens. Jedes Kuscheltier abnehmbar und maschinenwaschbar bei 30°C. Ca. 290 g Kirschkernfüllung. Weitere Informationen: | | Material: | Plüsch | Farbe: | grün | Ausführung: | Kirschkern | Länge: | 49 | PZN: | 14 28 86 83 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 573 | | | | | | € 6,50* | ab € 9,91* | € 15,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,87* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 573 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 573 | | Versand: Lager 573 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|