Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschkern Wärmeauflage Taps, Kuscheltier, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Kirschstein Wärme-/Kälteauflage Taps, Kuscheltier, blau
Detailbild - Kirschstein Wärme-/Kälteauflage Taps, Kuscheltier, blau
Detailbild - Kirschstein Wärme-/Kälteauflage Taps, Kuscheltier, blau
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-15 243
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     15 243
EAN/GTIN:
     4012677152438
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen

Kirschkern Wärmeauflage Taps, Kuscheltier, blau

Flauschig weiche Kuscheltiere sind gleichzeitig Wärmespender und Seelentröster. Alle Tiere mit Aufhängeschlaufe am Kopf und Klettverschluss am Rücken oder Bauch für einfaches einlegen des Körnerkissens.

Jedes Kuscheltier abnehmbar und maschinenwaschbar bei 30°C.

Ca. 90 g Kirschsteinfüllung.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Kirschstein
Abmessung:
23 cm
PZN:
01 82 45 07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.