Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, blau
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, blau
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-13 443
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 443
EAN/GTIN:
     4012677134434
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, blau

Beruhigende Wärme in perfekte Sicherheit gehüllt, speziell für Kinder: Gummi -Wärmflasche aus einem Guß mit 0,8 Liter Fassungsvermögen und deshalb weniger Gewicht. Allerhöchste Sicherheit durch nahtlose Konstruktion.

TÜV-Bauart geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008. Hergestellt nach dem B.S. Standard 1970:2012 und EN 71 geprüft.

Auch lieferbar in Bezügen, Stofftierbezügen oder Kuschelbezügen. Alle Bezüge sind so gearbeitet, dass die Wärme optimal übertragen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
blau
Ausführung:
glatt
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
01 31 40 48
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche blau, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
305
€ 6,50*
ab € 3,37*
€ 6,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 7,48*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 459
ab € 3,38*
Ähnlich
Sänger
13 457
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
13 449
ab € 3,30*
Ähnlich
Sänger
13 448
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 447
ab € 4,43*
Ähnlich
Sänger
13 444
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 450
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.