Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, orange
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, orange
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 448
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 448
EAN/GTIN:
     4012677134489
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, orange

Beruhigende Wärme in perfekte Sicherheit gehüllt, speziell für Kinder: Gummi -Wärmflasche aus einem Guß mit 0,8 Liter Fassungsvermögen und deshalb weniger Gewicht. Allerhöchste Sicherheit durch nahtlose Konstruktion.

TÜV-Bauart geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008. Hergestellt nach dem B.S. Standard 1970:2012 und EN 71 geprüft.

Auch lieferbar in Bezügen, Stofftierbezügen oder Kuschelbezügen. Alle Bezüge sind so gearbeitet, dass die Wärme optimal übertragen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
orange
Ausführung:
glatt
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
01 31 41 08
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche orange, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 459
ab € 3,38*
Ähnlich
Sänger
13 443
ab € 3,30*
Ähnlich
Sänger
13 457
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
13 449
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 447
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
13 444
ab € 3,36*
Ähnlich
Sänger
13 450
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.