Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, apfelgrün
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, apfelgrün
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 459
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 459
EAN/GTIN:
     4012677134595
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, apfelgrün

Beruhigende Wärme in perfekte Sicherheit gehüllt, speziell für Kinder: Gummi -Wärmflasche aus einem Guß mit 0,8 Liter Fassungsvermögen und deshalb weniger Gewicht. Allerhöchste Sicherheit durch nahtlose Konstruktion.

TÜV-Bauart geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008. Hergestellt nach dem B.S. Standard 1970:2012 und EN 71 geprüft.

Auch lieferbar in Bezügen, Stofftierbezügen oder Kuschelbezügen. Alle Bezüge sind so gearbeitet, dass die Wärme optimal übertragen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
apfelgrün
Ausführung:
glatt
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
05 49 68 79
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 443
€ 5,82*
Ähnlich
Sänger
13 457
€ 5,80*
Ähnlich
Sänger
13 449
€ 5,80*
Ähnlich
Sänger
13 448
€ 5,84*
Ähnlich
Sänger
13 447
€ 5,82*
Ähnlich
Sänger
13 444
€ 5,79*
Ähnlich
Sänger
13 450
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.