Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, weiß
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, weiß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 450
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 450
EAN/GTIN:
     4012677134502
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, weiß

Beruhigende Wärme in perfekte Sicherheit gehüllt, speziell für Kinder: Gummi -Wärmflasche aus einem Guß mit 0,8 Liter Fassungsvermögen und deshalb weniger Gewicht. Allerhöchste Sicherheit durch nahtlose Konstruktion.

TÜV-Bauart geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008. Hergestellt nach dem B.S. Standard 1970:2012 und EN 71 geprüft.

Auch lieferbar in Bezügen, Stofftierbezügen oder Kuschelbezügen. Alle Bezüge sind so gearbeitet, dass die Wärme optimal übertragen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
weiß
Ausführung:
glatt
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
01 31 41 66
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche weiß, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 459
ab € 3,38*
Ähnlich
Sänger
13 443
ab € 3,30*
Ähnlich
Sänger
13 457
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
13 449
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 448
ab € 3,36*
Ähnlich
Sänger
13 447
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
13 444
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.