Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Kupfer-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, ManuStatic, groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nylon-Kupfer-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, ManuStatic, groß
Detailbild - Nylon-Kupfer-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, ManuStatic, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 713
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 713
EAN/GTIN:
     4012677117130
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Nylon-Kupfer-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, ManuStatic, groß

Grauer, dehnbarer Feinstrick-Schutzhandschuh aus staubarmem Nylongarn mit grauer Polyurethan-Beschichtung an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen. Enthält Kupfergarn zur Verhinderung statischer Aufladung von Produkt und Körper bei Montagearbeiten in der Elektronik, verhindert Schwitzen im Handschuh. Idealer Schutz vor Produktverschmutzungen, hervorragende Griffeigenschaften durch leicht angerauhte Beschichtung, nicht anwenden an Geräten und Bauteilen mit vorhandener Ladung, mit Farbleitcode zum schnellen Erkennen der Handschuhgröße am Strickbund, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv durch leichtes Material und offenen Handrücken, 15G Garn.

Anwendung:

Zur Montage von Halbleitern, Mikroprozessoren, Mobiltelefonen, in der Elektronik.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon, Kupfer, Polyurethan
Farbe:
grau
Größe:
groß
Verpackungsgröße:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh grau, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Montage-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 1,094* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,55*
€ 18,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,62*
€ 17,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,00*
€ 16,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,48*
€ 16,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 743
ab € 16,14*
Ähnlich
Sänger
11 733
ab € 14,25*
Ähnlich
Sänger
11 673
ab € 6,45*
Ähnlich
Sänger
11 723
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.