Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne Nässeschutzzonen, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne Nässeschutzzonen, groß
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne Nässeschutzzonen, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-02 225
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 225
EAN/GTIN:
     4012677022250
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne Nässeschutzzonen, groß

Material: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig

Typ: Spunbond-meltblown-spunbond, mit Strickbund an den Ärmeln und Klettverschluss am Rücken.
Verpackung: 40 Stück im Versandkarton, einzeln im Polybeutel

Weitere Informationen:
Material:
SMS
Farbe:
blau
Größe:
groß
Karton:
40 Stück
Ausführung:
ohne Nässeschutz, unsteril
PZN:
02 19 07 14
Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, einwegkittel sänger, besucherkittel, op-kittel l, Einmalmantel, Einmal-Mantel, Arzt-Mantel, Schutzkleidung, Kleidungsschutz, Untersuchungsmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 241
ab € 3,88*
Ähnlich
Sänger
02 228
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.