Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuhe, Saturn, unsteril, puderfrei, natur, mittel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Latex-Handschuhe, Saturn, unsteril, puderfrei, natur, mittel
Detailbild - Latex-Handschuhe, Saturn, unsteril, puderfrei, natur, mittel
Detailbild - Latex-Handschuhe, Saturn, unsteril, puderfrei, natur, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 337
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 337
EAN/GTIN:
     4012677013371
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Latex-Handschuhe, Saturn, unsteril, puderfrei, natur, geraute Oberfläche, innen chloriniert, aussen Polymerbeschichtet, mittel

Der Saturn Handschuh ist durch eine spezielle Beschichtung und eine zusätzlich geraute Oberflächenstruktur sehr rutschfest und deshalb besonders zum Umgang mit allen Arten von Instrumenten geeignet. Er bietet sehr gute Griffeigenschaften, gutes Tastempfinden und sehr guten Halt an Instrumenten, auch in nassem Umfeld

Standards:

  • CE
  • EN 455und 3
  • AQL 1,5
  • FDA 1000 ml Wasserhaltetest
  • ASTM Standard
  • EN ISO 9001:2000
  • EN ISO 13485:2007
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
natur
Größe:
mittel
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
01 07 11 43
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummi-handschuh sänger, gummi handschuh, gummihandschuh gr. m, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummi-Handschuhe, Einweg-Handschuhe, Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,26*
€ 7,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,61*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.