Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, klein


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Detailbild - Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 146
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 146
EAN/GTIN:
     4012677011469
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Latex-Handschuhe, Plus, unsteril, puderfrei, beidseitig chloriniert, gelblich, geraute Oberfläche, klein

Der Plus Handschuh ist die erste Wahl wenn es um den allgemeinen Einsatz von medizinischen Handschuhen geht, denn er übertrifft alle Standardanforderungen bei weitem. Er ist durch seine Beschaffenheit für den Umgang mit Patienten sowei Instrumenten geeignet, bietet eine bequeme Passform, gute Griffigkeit, gutes Tastempfinden, leichten Schlupf und besten Schutz.

Standards:

  • CE
  • EN 455
  • EN 374
  • EN 420
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • FDA 1000 ml Wasserhaltetest
  • Schutz gegen Viren und Microorganismen, zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gelblich
Größe:
klein
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
00 28 92 07
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
7 Tage
90950
€ 6,50*
ab € 3,70*
€ 6,23*
1 Tag
38
€ 3,95*
ab € 5,94*
€ 9,06*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,23*
€ 7,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,61*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.