Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 140
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 140
EAN/GTIN:
     4012677011407
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein

Innen und außen polymerbeschichtet, sehr gutes Tastempfinden, bequeme Passform, extrem reißfest, mit Rollrand, sehr niedriger Proteingehalt, sehr guter Halt an Instrumenten, beidhändig tragbar.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • EN 374 Teil 1, 2 und 3
  • EN 420 Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001:2000
  • EN ISO 13485:2007
  • FDA 1000 ml Wasserhaltetest
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
natur
Größe:
extra klein
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
00 28 94 72
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuhe xs gepudert, gummi handschuh, gummi-handschuh sänger, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummi-Handschuhe, Einweg-Handschuhe, Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,42*
€ 7,64
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,50*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.