| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI9002-200 Herst.-Nr.: 9002-200 EAN/GTIN: 4260314396190 |
| |
|
| | |
| UNIGLOVES SOFT NITRIL BLACK, 200 HANDSCHUHE - Gr. S (klein) 6 - 7 Der lebensmittelechte Hygiene- und Schutzhandschuh Soft Nitril Black kommt vor allem in Tattoo-Studios und der Gastronomie zum Einsatz. Getestet wurde der Einweghandschuh nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das wasserdichte Material ist besonders reißfest und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der hypoallergeneHandschuh ist auslatex-, thiuram- und proteinfreiem Nitril gefertigt und somit äußerst hautfreundlich. Die angerauten Fingerspitzen sorgen für einen sicheren Griff der Werkzeuge und gewährleisten zugleich ein natürliches Tastempfinden. Dank dem stabilen Rollrand lässt sich der Handschuh leicht an- und ausziehen. Das beidhändige Design und die flexible Passform machen den Soft Nitril Black 100 zur hervorragenden Wahl für den wechselnden Gebrauch. Der Handschuh ist in der Farbe Schwarz und den Größen S, M, L und XLerhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Unigloves Soft Nitril Black, Gr. S, 200 Stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 10 | | pro Box | € 6,50* | ab € 5,81* | € 7,65* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 5,77* | € 8,69* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 5,60* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|