| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI2903 Herst.-Nr.: 2903 EAN/GTIN: 4260314393731 |
| | |
|
| | |
| UNIGLOVES BLACK LATEX EINMALHANDSCHUH - Gr. M (7-8) Der Black Latex ist ein aus hochwertigem Naturlatex gefertigter Hygiene- und Schutzhandschuh, der vor allem in Tattoo-Studios und im Lifestylebereich zum Einsatz kommt. Der Einweghandschuh wurde nach der PSA-Verordnung(EU) 2016/425sowie den europäischen NormenEN 374, EN 420 und EN 455geprüft. Das wasserdichte Material zeichnet sich durchhohe Flexibilitätsowie Widerstandsfähigkeit aus und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. DiemikrogerauteHandfläche gewährleistet exzellenten Halt im Umgang mit Tätowiermaschinen und anderen Instrumenten. Zudem schützt der Rollrand vor ablaufenden Flüssigkeitstropfen. Mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm² ist der Black Latex auch für empfindliche Haut besondersangenehm undschonend. Dank des stabilen Schafts lässt sich der puderfreie Handschuh problemlos an- und ausziehen. Zugleich erleichtern die flexible Passform und das beidhändige Design einen schnellen und wechselnden Gebrauch. Der Black Latex ist in derFarbe Schwarzsowie den GrößenS, M, L und XLerhältlich. Eine weitere große Auswahl an schwarzen Einweghandschuhen und weoteren tollen Farben finden Sie im Curro Med Shop. |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Handschuhe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.m puderfrei, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Unigloves Black Latex Einmalhandschuhe, Gr. M - 100 Stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 4,06* | € 5,68* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,33* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|