| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI1704 Herst.-Nr.: 1704 EAN/GTIN: 4260314392420 |
| | |
|
| | |
| UNIGLOVES DERMA SKIN LATEXHANDSCHUH - Gr. L Der Feinfühlige Der aus Latex gefertigte, besonders feinfühlige und griffige Einweghandschuh Derma Skin eignet sich vor allem für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie für den Gebrauch in der Kosmetik. Geprüft wurde der Hygiene- und Schutzhandschuh nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374,EN 420 und EN 455. Das wasserdichte Material ist widerstandsfähig und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der Handschuh besticht zudem durch Dehnbarkeit und ein natürliches Tastempfinden. Gleichzeitig gewährleisten die mikrogerauten Finger- und Handflächen des Derma Skins eine hohe Rutschfestigkeit und Sicherheit im präzisen Umgang mit allen Oberflächen. Dank der doppelten Chlorinierung lässt sich der ungepuderte Handschuh problemlos an- und ausziehen. Das beidhändige Design und die flexible Passform machen den Derma Skin zur perfekten Wahl für den schnellen und häufig wechselnden Gebrauch. Der Handschuh ist in natürlicher Farbe und den Größen XS,S,M und L erhältlich. Dieser und weitere hochwertige medizinische Latexhandschuhe finden Sie im Curro Med Shop. |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Handschuhe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei l, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Unigloves DERMA SKIN Latexhandschuhe Gr.L, 100 Stück |
| | |
| |