Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare® Gilchrist Easy, Schultergelenkorthese, rechts, Gr. 2, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     5717-LO22418
Hersteller:
     AMP Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     22418
EAN/GTIN:
     4021447224183
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage

Cellacare® Gilchrist Easy, Schultergelenkorthese, rechts, Gr. 2, 1 Stück

Bei den Cellacare Schultergelenkorthesen handelt es sich um Fertigbandagen, die nach dem Prinzip des Gilchrist- oder Desault-Verbands funktionieren. Sie eignen sich zur Ruhigstellung von Schulter und Oberarm und finden bei schweren Distorsionen oder Frakturen im Schulter- und Oberarmbereich wie Sprengung des Acromioclaviculargelenks, Rotatorenmanschettenverletzung, Schulterluxation und Verletzungen des Sternoclaviculargelenks Anwendung.

Die Fertigorthese ist zeitsparend mit wenigen Handgriffen anzulegen. Der Patient spürt beim Tragen weder Druck noch Schmerzen durch die Orthese, da die verletzte Schulter frei bleibt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, therapeutische Übungen sowie die Wundversorgung durchzuführen — ohne dass das Abnehmen der Bandagen erforderlich ist. Die tägliche Körperhygiene kann ohne weitere Behinderung verrichtet werden. Die Orthese besteht aus flach gepolsterten Gurten und das Material ist hautsympathisch.

Anwendungsbereiche

  • schmerzhafte Muskel-Sehnen-Erkrankung der Schulter
  • akute leichte Schulterinstabilität Akutversorgung einer Schulterluxation
  • Distorsion oder Kontusion der Schulter akute
  • Rotatorenmanschettenverletzung zur postoperativen Nachbehandlung von Rotatorenmanschettenoperationen
  • akute Verletzung des Schultereckgelenkes

Produktnutzen

Funktionell

  • Klettverschlüsse für einfache und schnelle Positionierung
  • Klettverschlüsse für individuelle An- und Nachpassbarkeit
  • das Produktdesign ermöglicht ein selbständiges Anlegen und Abnehmen des Produktes

Praktisch

  • das Befestigungssystem bietet eine gute Unterstützung und Fixierung
  • der offene Produktaufbau ermöglicht das Tragen auch über der Kleidung
  • schwarze Farbgebung, um sichtbaren Schmutz zu reduzieren

Komfortabel

  • geringes Gewicht
  • Schlinge aus gepolstertem Material für angenehme Trageeigenschaften
  • atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement











Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,50*
ab € 75,38*
€ 94,73*
Lager 5717
100
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 125,33*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,11*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,89*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 9,93*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,84*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,52*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,92*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,01*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.