| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070986 Herst.-Nr.: 22418 EAN/GTIN: 4021447224183 |
| |
|
| | |
| L+R Cellacare Gilchrist Easy SchultergelenkortheseBei diesen Cellacare Schultergelenkorthesen handelt es sich um Fertigbandagen, die nach dem Prinzip des Gilchrist- oder Desaultverbandes funktionieren. Sie eignen sich zur Ruhigstellung von Schulter und Oberarm und finden bei schweren Distorsionen oder Frakturen im Schulter- und Oberarmbereich wie Sprengung des Acromioclaviculargelenks, Rotatorenmanschettenverletzung, Schulterluxation und Verletzungen des Sternoclaviculargelenks Anwendung. Mit wenigen Handgriffen kann die Fertigorthese schnell angelegt werden. Die verletzte Schulter bleibt frei, somit verspürt der Patient beim Tragen weder Druck noch Schmerzen durch die Orthese. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, therapeutische Übungen sowie die Wundversorgung durchzuführen, ohne dass das Abnehmen der Bandagen erforderlich ist. Die tägliche Körperhygiene kann ohne weitere Behinderung verrichtet werden. Die Orthese besteht aus flach gepolsterten Gurten und das Material ist hautsympathisch. - posttraumatische oder postoperative Ruhigstellung von Schulter und Oberarm
- schnelles, einfaches Anlegen
- kein Schmerz- oder Druckempfinden, da verletzte Schulter frei bleibt
- therapeutische Übungen, Wundversorgung sowie tägliche Körperhygiene ohne Abnahme der Orthese möglich
- flache, gepolsterte Gurte aus hautfreundlichem Material
- hoher Tragekomfort
- Farbe: naturweiß
- Baumwolle, Polyamid, Elasthan
- Schulterbandage gebrauchsfertig
- Ausführung rechts
- Gr. 2
- Brustumfang 80 - 100 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 2 rechts | PZN: | 02397355 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gilchristverband, Oberarm Schulter Orthese, Oberarm Schulterorthese, Oberarm-Manschette, Humerus Fracture Brace, Oberarm-Orthese, Oberarmbruch-Orthese, Oberarmorthese, oberarm-schulter-orthese, Cellacare, Schulterorthese, Schulterbandage, Bandage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,29* | € 94,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,82* | € 111,52* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,19* | € 125,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|