Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSINETZ Netzverband, Bein/Kinderkopf, Gr 3 weiß, Länge: 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL25503
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25503
EAN/GTIN:
     4005058255033
Suchbegriffe:
Kopf-Netzschlauchverband
Kopf-Schlauchverband
Gitternetzverband
Netzschlauchverband

Ypsinetz Netzverband

Hersteller: Holthaus

Maße: 25m lang

Größe: 3

Verwendung an für Bein und Kinderkopf.

Nahtlos gewirkter hochelastischer Schlauch zur Fixierung von Wundauflagen.  Aus 66% Baumwolle, 25% Polyamid und 9% Elasthan

Farbe: weiß











Weitere Suchbegriffe: Netzverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband größe 3, kopf schlauchverband, netzschlauchverband 25m, Holthaus YPSINETZ Netzverband, Bein/Kinderkopf, Gr 3 weiß, Länge: 25 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 12,77*
€ 17,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 18,83*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 13,73*
€ 19,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,35*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,11*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.