| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15004-03 Herst.-Nr.: 25503 EAN/GTIN: 4005058255033 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSINETZ Netzschlauchverband 25 m
Gr. 3
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der YPSINETZ Netzschlauchverband dient zur schnellen Fixierung von Wundauflagen. Durch den nahtlos gewirkten und hochelastischen Schlauch entsteht ein optimales Tragegefühl. Der Netzschlauchverband ist in folgenden Größen und für folgende Bereiche erhältlich:
Finger Gr 1
Hand/Arm/Fuß Gr 2
Bein/Kinderkopf Gr 3
Kopf/Kinderrumpf Gr 4
Rumpfverbände Gr 5
Produktdaten:
Länge: 25m gedehnt
Material: 66% Baumwolle, 25% Polyamid und 9% Elasthan
Farbe: weiß
Packung: Spenderbox
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband größe 3, kopf schlauchverband, netzschlauchverband 25m, netzschlauchverband, ypsinetz netzschlauchverband, holthaus ypsinetz netzschlauchverband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 12,77* | € 17,83* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,50* | € 18,83* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,73* | € 19,23* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,86* | € 23,41* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,35* | € 26,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|