Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSINETZ Netzverband Gr. 3, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSINETZ Netzverband Gr. 3, 25 m
YPSINETZ Netzverband Gr. 3, 25 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt25503
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25503
EAN/GTIN:
     4005058255033
Suchbegriffe:
Kopf-Netzschlauchverband
Kopf-Schlauchverband
Gitternetzverband
Netzschlauchverband

Produktbeschreibung:

  • zur Fixierung von Wundauflagen
  • nahtlos gewirkter hochelastischer Schlauch
  • aus 66% Baumwolle, 25% Polyamid und 9% Elasthan
  • in Spenderbox

Größenübersicht:

  • Gr. 1: Finger
  • Gr. 2: Hand/Arm/ Fuß
  • Gr. 3: Bein/Kinderkopf
  • Gr. 4: Kopf/Kinderrumpf
  • Gr. 5: Rumpfverbände
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
3
Länge:
25 m
Typ:
Binde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 12,77*
€ 17,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 18,83*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 13,73*
€ 19,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,35*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,11*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.