| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11836 Herst.-Nr.: 11836 EAN/GTIN: 4005058118369 |
| |
|
| | |
| Holthaus Cottonamid® Kurzzug-Binde elastische Binde, 5 m gedehnt aus 53% Baumwolle, rohweiß mit Folie + Schachtel, 1 Binde 6cm x 5m - REF: 11806 PZN: 04095003 8cm x 5m - REF: 11808 PZN: 04095026 10cm x 5m - REF: 11810 PZN: 04095032 12cm x 5m - REF: 11812 PZN: 04095049 lose, in Schachtel, 10 Binden 6cm x 5m - REF: 11833 PZN: 03046801 8cm x 5m - REF: 11835 PZN: 03046882 10cm x 5m - REF: 11836 PZN: 03046899 12cm x 5m - REF: 11837 PZN: 03046907 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,07* | € 11,90* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,66* | € 13,02* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 10,07* | € 14,92* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,88* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,007* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|