| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14956-03 Herst.-Nr.: 11836 EAN/GTIN: 4005058118369 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Cottonamid Kurzzug-Binde Klinikpackung
10 cm x 5 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Cottonamid Kurzzugbinde von Holthaus hat alle guten Gebrauchseigenschaften einer herkömmlichen Binde, ohne jedoch an Elastizität zu verlieren. Zusätzlich verfügt sie über eine hohe Querstabilität und lässt sich in der Kompression gut dosieren.
Produktdaten:
Länge: 5m gedehnt
Breite: 6cm bis 12cm
Farbe: rohweiß
Material: 53% Baumwolle
Packung: Klinikpackung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 5mx6, dauerelastische binde, holthaus kurzzugbinde, kurzzugbinde, holthaus cottonamid kurzzugbinde, klinikpackung kurzzugbinde, kurzzugbinde grosspackung, verbandmittel, erste hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,06* | € 11,79* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,65* | € 13,07* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 10,06* | € 14,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|