Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonamid Kurzzug-Binde 10 cm x 5 m - Klinikpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonamid Kurzzug-Binde 10 cm x 5 m - Klinikpackung
Cottonamid Kurzzug-Binde 10 cm x 5 m - Klinikpackung
Artikel-Nr.:
     619-HOLT11836
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
  • Nach DIN 61 634-FB
  • Weitere Informationen:
    PZN Nummer:
    03046899
    Farbe:
    rohweiß
    Material:
    53% Baumwolle
    Maße:
    10 cm x 5 m


    Die Abbildung kann abweichen.

    Achtung Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    unbekannt
    8
    pro Packung
    € 6,95*
    ab € 9,65*
    € 11,81*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 10,36*
    € 12,98*
    8 Tage
    7
    1
    pro Packung
    € 6,50*
    ab € 11,92*
    € 14,87*
    Lager 619
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 12,72*
    € 15,87*
    Preise: Lager 619
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 619
    Versand: Lager 619
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Holthaus Medical
    11835
    ab € 7,97*
    Ähnlich
    Holthaus Medical
    11733
    ab € 37,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.