Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSIDAL Idealbinde DIN 61 632, Klinikpackung à 10 Binden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL11244
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11244
EAN/GTIN:
     4005058112442
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

YPSIDAL Idealbinde - Klinikpackung

Hersteller: Holthaus

Inhalt: 10 Stück

Farbe: weiß

Maße: 10 cm x 5 m
elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen, aus 100% Baumwolle, Ohne Verbandklammern nach DIN 61 632-S
*Abbildung ähnlich










Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, idealbinde 6cm x 5m, dauerelastische binde, mittelzugbinde holthaus, Holthaus YPSIDAL Idealbinde DIN 61 632, Klinikpackung à 10 Binden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 29,52*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 21,64*
€ 29,83*
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 22,24*
€ 32,65*
6 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 35,59*
€ 45,49*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11266VKT
ab € 1,99*
Ähnlich
Holthaus Medical
11240
ab € 11,44*
Ähnlich
Holthaus Medical
11226
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.