| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11228 Herst.-Nr.: 11228 EAN/GTIN: 4005058112282 |
| |
|
| | |
| Holthaus YPSIDAL Idealbinde elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen, aus 100% Baumwolle, mit Verbandklammern nach DIN 61 632-S, 5 m gedehnt, weiß In Folie und Schachtel - 1 Binde
6cm x 5m REF: 11226 8cm x 5m REF: 11228 10cm x 5m REF: 11230 12cm x 5m REF: 11232 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 29 | | € 6,95* | ab € 2,15* | € 3,12* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,32* | € 3,87* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,33* | € 3,89* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,87* | € 4,68* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,52* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|