Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht Kirschkern-Wärme-Auflage, COCOTTE GRAU, 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS1100-V1
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     1100-V1
EAN/GTIN:
     4260531781007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Grünspecht

Kirschkern-Wärme-Auflage

43 x 20 cm

Mit 3 abgesteppten Kammern

Kirschkern-Auflagen sind ein traditionelles Hausmittel für wohltuende Wärmeanwendungen, da der Füllstoff Wärme sehr gut aufnehmen und dosiert wieder abgeben kann. Die Kirschkern-Wärme-Auflage lässt sich ganz leicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Sie dient der Entspannung und kann gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden eingesetzt werden. Durch ihre Größe von ca. 43 cm x 20 cm ist die Kirschkern-Wärme-Auflage besonders gut für die Anwendung im Bauch- und Nackenbereich geeignet. Die drei abgesteppten Kirschkern-Kammern passen sich der individuellen Körperform an und ermöglichen eine punktgenaue Anwendung.

Kurz & Kompakt

  • Größe: ca. 43 x 20 cm
  • Füllung: Kirschkerne
  • Stoff: 100 % Baumwolle
  • Hergestellt in Deutschland
  • Medizinprodukt
  • Abgefüllt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Beschreibung

Das Kirschkern-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden.

Anwendungsbereich

Anwendungsgebiete

Das Kirschkern-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet:

  • Bauchschmerzen/-krämpfe
  • Darmträgheit und Blähungen
  • Erkältung
  • Muskelschmerzen/-verhärtungen
  • Muskel-/Nackenverspannungen
  • Menstruationsbeschwerden
  • Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen

Anwendungs- und Erwärmungshinweise

Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Möglichkeiten zum Erwärmen:

  • Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 5 Minuten erwärmen
  • In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 300 Watt für max. 2 Minuten erwärmen
  • Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen

Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.


Sicherheitshinweise

  • Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
  • Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
  • Kissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
  • Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
  • Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.

Wird das Kirschkern-Kissen bei Babys/Kindern angewendet, bitte zusätzlich folgende Hinweise beachten:

  • Nach dem Erwärmen die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen!
  • Achten Sie auf unversehrte Nähte! Bei losen Kirschkernen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
  • Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
  • Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder.
  • Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
  • Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
  • Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden.
  • Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.


Material & Pflege

Material:
Stoff: 100 % Baumwolle
Füllung: Kirschkerne

Pflegehinweise:

  • Kirschkern-Kissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
  • Produkt trocken lagern!
  • Vor Feuchtigkeit schützen!











Weitere Suchbegriffe: Kirschkern-Kissen, Kirschkernkissen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkernkissen herz, kirschkern kissen, wärmekissen herz, Grünspecht Kirschkern-Wärme-Auflage, COCOTTE GRAU, 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.