| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-CUNSLL100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe SCHWARZ, Gr. L, 100 Stück Größentabelle: Handflächenbreite S - 84 mm (+- 3mm) M - 94 mm (+- 3 mm) L - 105 mm (+- 3 mm) Achtung: Hergestellt aus 100% synthetischem Nitril-Polymer. Es enthält kein Naturlatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann. Kühl und trocken lagern. Die Handschuhe sollten nicht verwendet werden, wenn eine Beschädigung vermutet wird. Dieses Produkt ist ein gutes biologisches Konservierungsmittel. Es wird zum Schutz vor chemischen Stoffen hergestellt. Die bei der Herstellung von Handschuhen verwendeten Verbindungen können bei manchen Nutzern allergische Reaktionen hervorrufen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Nitril-Untersuchungshandschuhe SCHWARZ, Gr. L, 100 Stück |
| | |
| |