| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-BR9161406V Herst.-Nr.: 9161406V EAN/GTIN: 4022495251879 |
| |
|
| | |
| Feindosierungsspritzen, 1 ml, 3-teilig, z. B. für Tuberkulin/Heparin/Allergie-Untersuchungen - Volumen: 1 ml, Skalenwert 0,01 ml
- Material:
- Zylinder:Polypropylen
- Kolben: Polystyrol
- Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
- Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
- Innen silikonisiert
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Varianten mit Luer-Ansatz, zentrisch und Luer-Lock-Ansatz, zentrisch verfügbar
- Latex- und PVC-frei
Hinweise - Packung zu 100 Stück
- Einzeln steril verpackt
- Fertigung gemäß EN ISO 7886-1
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,76* | € 14,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,49* | € 14,57* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 12,95* | ab € 9,97* | € 15,07* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 18,90* | ab € 10,02* | € 15,14* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 11,21* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1121* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|