Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefütterte Shell Jacke Hi-Vis Kl. 3 1383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefütterte Shell Jacke Hi-Vis Kl. 3 1383
Artikel-Nr.:
     5700-J1383.10
Hersteller:
     Jobman Workwear
Herst.-Nr.:
     138362-2199-3
EAN/GTIN:
     7319440686198
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
Wind- und wasserdichte Winterjacke mit verschweißten Nähten.Geräumige Brusttaschen rechts und links; zwei mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit wasserdichtem Reißverschluss. Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss. Drei Innentaschen, zwei mit Netzfutter und Reißverschluss, eine mit Klettverschluss. Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar. Kapuze mit Kordelzug, mit Druckknöpfen abnehmbar. Wassersäule: 23000 mm. Atmungsaktivität: 3300 g/m² in 24 h. Zertifizierte Regenkleidung gemäß EN 343. Zertifizierte Warnschutzkleidung der Sichtbarkeitsklasse 3 gem. EN ISO 20471.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.