Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-61890
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1496-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie
Baumwolltrikot-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, Handrücken teilbeschichtet, atmungsaktiv, hoch flexibel, gelb, Allroundhandschuh, silikonfrei hergestellt
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
dermatologische Hinweise:
silikonfrei hergestellt
Obermaterial:
100 % Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.