Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro dress SMS Raglan Einwegschutzanzug Kat III, Typ 5 + 6, blau in XXL - weit geschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro dress SMS Raglan Einwegschutzanzug Kat III, Typ 5 + 6, blau in XXL - weit geschnitten
enviro dress SMS Raglan Einwegschutzanzug Kat III, Typ 5 + 6, blau in XXL - weit geschnitten
Artikel-Nr.:
     5700-5599
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     5599
EAN/GTIN:
     4250473900444
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

- Kategorie III, Typ 5 + 6

Raglan-Schnitt:
sehr weite Schnittform im Ärmel und Schulterbereich


Eigenschaften:
- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht

Ausführung:
- Kapuze
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- außenliegende Nähte
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummizug in der Taille
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- 2-Wege-Reißverschluss
- Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbeispiele:
- Mineralfaserarbeiten
- Müllentsorgung
- Sanierung, Asbestentsorgung
- Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Asbestentsorgung
- Pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
- Farbenherstellung
- Veterinärmedizin
- Chemische Industrie


Material: Polypropylen ca. 55 g/m² (SMS)
Farbe:    blau
 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.