Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro dress SMS Einwegschutzanzug Kategorie III, Typ 5 + 6 blau in XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro dress SMS Einwegschutzanzug Kategorie III, Typ 5 + 6 blau in XXXXL
enviro dress SMS Einwegschutzanzug Kategorie III, Typ 5 + 6 blau in XXXXL
Artikel-Nr.:
     5700-4507
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     4507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

- Kategorie III, Typ 5 + 6
 
Eigenschaften:
- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht

Ausführung:
- Kapuze
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- außenliegende Nähte
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummizug in der Taille
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbeispiele:
- Mineralfaserarbeiten
- Müllentsorgung
- Sanierung, Asbestentsorgung
- Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Asbestentsorgung
- Pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
- Farbenherstellung
- Veterinärmedizin
- Chemische Industrie


Material: Polypropylen ca. 55 g/m² (SMS)
Farbe:    blau (auch in weiß und rot erhältlich)
 



 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.