Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro dress SMS Einwegschutzanzug Kategorie III, Typ 5 + 6 blau in XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro dress SMS Einwegschutzanzug Kategorie III, Typ 5 + 6 blau in XXXL
enviro dress SMS Einwegschutzanzug Kategorie III, Typ 5 + 6 blau in XXXL
Artikel-Nr.:
     5700-4367
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     4367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

- Kategorie III, Typ 5 + 6
 
Eigenschaften:
- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht

Ausführung:
- Kapuze
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- außenliegende Nähte
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummizug in der Taille
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbeispiele:
- Mineralfaserarbeiten
- Müllentsorgung
- Sanierung, Asbestentsorgung
- Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Asbestentsorgung
- Pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
- Farbenherstellung
- Veterinärmedizin
- Chemische Industrie


Material: Polypropylen ca. 55 g/m² (SMS)
Farbe:    blau (auch in weiß und rot erhältlich)
 



 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.