Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFY Wisent Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Dunkelblau in Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRIFFY Wisent Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Dunkelblau in Größe XL
GRIFFY Wisent Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Dunkelblau in Größe XL
GRIFFY Wisent Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Dunkelblau in Größe XL
Artikel-Nr.:
     5700-4205-XL
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4205-XL
EAN/GTIN:
     4005781420531
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
für jede Jahreszeit geeignet durch viele Verwandlungsmöglichkeiten: Mit langen Ärmeln
Teddyfutter und Teddykragen die ideale Winterjacke
mit herausnehmbarem Teddyfutter und Teddykragen zur leichten Übergangsjacke
zur Sommerweste durch abtrennbare Ärmel
2-Wege-Reißverschluss
elastischer Strickbund an Ärmeln und Jackensaum
2 Einschubtaschen
1 Brusttasche mit Druckknopfverschluss und 2 offene Brusttaschen rechts
1 Reißverschluss-Brusttasche links;
Weitere Informationen:
Anzahl Taschen:
7
Obermaterial:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
PSA-Kategorie:
I
Waschinfo:
40° Grad
Futterstoff:
100 % Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 65,21*
6 Tage
80
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 110,46*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.